ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げバッグ キャリーバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
54108618
品番
50-6633
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
急な雨でも安心!無地のシンプルなビニールカバー付手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。
材質
晒クラフト紙(120g/m
2
)ビニールかぶせ
幅(mm)
330
色
白
サイズ
M
高さ(mm)
440
マチ(mm)
110