ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げバッグ キャリーバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
幅(mm)
330
注文コード
54108627
品番
50-6634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
急な雨でも安心!無地のシンプルなビニールカバー付手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。
材質
晒クラフト紙(120g/m
2
)ビニールかぶせ
幅(mm)
330
色
茶
サイズ
M
高さ(mm)
440
マチ(mm)
110