手提げバッグ キャリーバッグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 54108636 品番 50-6733
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,635
販売価格(税別)
2,395

急な雨でも安心!無地のシンプルなビニールカバー付手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。

材質晒クラフト紙(120g/m2)ビニールかぶせ 幅(mm)380 サイズL 高さ(mm)510 マチ(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする