手提げバッグ リバージュロング

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 54108654 品番 50-6628
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

急な雨でも安心!パステルな色合いが優しいシンプルなデザインのビニールカバー付手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。A3サイズのものを入れるのにちょうどいいサイズです。

材質晒クラフト紙(120g/m2)ビニールかぶせ 幅(mm)330 ベージュ 高さ(mm)440 マチ(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
毎日の通勤の際荷物入れに使用
ひろき鍼灸整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

今まで使用していた手提げ紙袋が古くなったのでいろんな店を探しましたが、ビニール着きがなく困っていました。もしかして、モノタロウにあるかもと思い検索したら、見事にヒット!早速注文!心待ちにしていたところ、2日後には配達されました。流石仕事が早い。今では毎日通勤の際の物入に使用してます。破れても5枚入りだったので替えも十分ありしばらくはストレスなく通勤できます。モノタロウさん、ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする