50-6631 手提げバッグ リバージュロング ササガワ 54108688

手提げバッグ リバージュロング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) ピンク 注文コード54108688 品番50-6631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

急な雨でも安心!パステルな色合いが優しいシンプルなデザインのビニールカバー付手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。A3サイズのものを入れるのにちょうどいいサイズです。

材質晒クラフト紙(120g/m2)ビニールかぶせ 幅(mm)330 ピンク 高さ(mm)440 マチ(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
毎日の通勤の際荷物入れに使用
ひろき鍼灸整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

今まで使用していた手提げ紙袋が古くなったのでいろんな店を探しましたが、ビニール着きがなく困っていました。もしかして、モノタロウにあるかもと思い検索したら、見事にヒット!早速注文!心待ちにしていたところ、2日後には配達されました。流石仕事が早い。今では毎日通勤の際の物入に使用してます。破れても5枚入りだったので替えも十分ありしばらくはストレスなく通勤できます。モノタロウさん、ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする