ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げバッグ スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
材質
コート紙(140g/m
2
)表面PP
色
黒
注文コード
54108733
品番
50-6833
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
材質・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
スリムな手提げバッグです。 ワインボトルなどを入れるのに適したサイズです。
材質
コート紙(140g/m
2
)表面PP
幅(mm)
130
色
黒
高さ(mm)
360
マチ(mm)
90