ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げバッグ スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
材質
未晒クラフト紙(128g/m
2
)表面ニス
色
黒(赤紐)
注文コード
54108758
品番
50-6835
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
材質・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
スリムな手提げバッグです。 ワインボトルなどを入れるのに適したサイズです。
材質
未晒クラフト紙(128g/m
2
)表面ニス
幅(mm)
130
色
黒(赤紐)
高さ(mm)
400
マチ(mm)
100