ファンタジーカード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(15枚) 注文コード 54109153 品番 16-686
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

抜き型で、デザインに合わせた浮き出し加工を施した、優しいタッチのデザイン。プレゼント等に用いるようなメッセージカードや商品特徴を強調したコメントPOP用のカードとして最適。手書きPOP「コトPOP」用のカードとしても人気です。Best wishes for your happiness.(あなたの幸せを願っています)

模様ラビットアリス 材質ケント紙 質量(g)15 寸法(縦×横)(mm)55×90 紙厚(g/m2)186
注意
※本品はプリンタ対応ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする