SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズCY3B3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
標準ストローク(mm)
1540
注文コード
54109806
品番
CY3B32-1540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥82,230
この商品は
標準ストローク
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
標準ストローク(mm)
1540
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード