曜日別特売
41-3194 食品表示ラベル シール SLラベル 販促広告の品表示 ササガワ 54111278

食品表示ラベル シール SLラベル 販促広告の品表示

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1冊(500片)
種別広告の品
寸法(縦×横)24×75(mm)
内容量1冊(500片)注文コード54111278品番41-3194
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。
値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。
訴求効果抜群です。
簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

仕様シート付種別広告の品材質コートタック紙寸法(縦×横)(mm)24×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする