食品表示ラベル シール SLラベル 製造時間表示

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(500片) 種別時以降に作りました 注文コード54111725 品番41-3239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品は種別・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。
値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。
訴求効果抜群です。
簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

仕様シート付 種別時以降に作りました 材質コートタック紙 寸法(縦×横)(mm)15×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする