カウンター仕切板 透明

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54117614 品番32-964
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飛沫を防ぐ透明の仕切り板。飲食店や受付カウンターなどの飛沫感染予防対策に。

寸法(幅×高さ)(mm)900×500 材質板:アクリル透明 、ポイントビス:真鍮クロームメッキ 厚さ(mm)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×105×500
注意
※アルコールでのお手入れは控えてください。商品の劣化につながります。薄めた中性洗剤でお手入れしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54117605
2020-10-06
用途:
カメラのメンテナンス

足の部分のネジの片側だけに、ネジロックを付けて外れないようにした方が良い。
足のアクリルの穴の部分が割れそうに思えるので補強部材を考えた方が良い。

対象商品:
54117614
2020-09-23
用途:
取引先との面談時及び社内小集団時の会議
株式会社プラネックス 様 (サービス業)

細かい縦線が入っていました。
面談者との境においても違和感がなく自然な形で会話ができて
良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする