サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カギ(ロック)
サギサカ(SAGISAKA)の ワイヤーロック・チェーンロック
極太シリンダーロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54118068
品番
43365
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
安心の太さ!極太シリンダーロック。ピッキングに強いウェーブキー採用。
色
ブラック
キー方式
シリンダーキー
太さ(mm)
約18
付属品
キー3本付き
材質
本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
ワイヤー長(mm)
600
鍵
カギ穴シャッター付き
注意
※キーの紛失にご注意ください。