サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カギ(ロック)
サギサカ(SAGISAKA)の ワイヤーロック・チェーンロック
カラビナ&コイルロック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54118095
品番
43770
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
カラビナ型ロングワイヤー錠。
色
ブラック
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
約4
寸法(縦×横)(mm)
外寸:約130×90
ワイヤー長(mm)
1800(コイル巻ワイヤー)
鍵
4桁マイセットダイヤル
注意
※ご自分で設定された番号をお忘れなく。メモをしておくことをお勧めします。