43989 極太ダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA) 54118217 43989 極太ダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA) 54118217 43989 極太ダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA) 54118217 43989 極太ダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA) 54118217

極太ダイヤルワイヤーロック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54118217 品番 43989
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

安心の太さ!極太ダイヤルロック。
好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。

カーキ キー方式ダイヤル式 太さ(mm)約18 材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm)長さ600×太さ18 ワイヤー長(mm)600 4桁マイセットダイヤル
注意
※ご自分で設定された番号をお忘れなく。メモをしておくことをお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54118183
2021-11-11
用途:
自転車の旅先での係留
笹木工業 様

ゴツイので、盗難対策としては安心感がある。長さは、もう少し欲しい時もあるけど、概ね困らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする