44027 小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA) 54118226 44027 小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA) 54118226 44027 小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA) 54118226 44027 小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA) 54118226

小型マイダイヤルワイヤーロック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54118226 品番 44027
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コンパクトで使いやすい。
開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。

アースブルー キー方式ダイヤル式 太さ(mm)約6 材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm)長さ900×太さ6 ワイヤー長(mm)900 4桁マイセットダイヤル
注意
※ご自分で設定された番号をお忘れなく。メモをしておくことをお勧めします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54118244
2026-02-10
用途:
自転車防犯
その他業種

色が選べた
番号指定できるのがよい
ワイヤーが巻き取りになっていなくて伸びているのが良かった

対象商品:
54118244
2022-10-16
用途:
自転車で

先代のカギが壊れてしまったので購入。今回はコンパクトな物をとこの商品にきめました。長さ大きさもちょうどよく、ダイヤル部分に突起がありダイヤルも回しやすく購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする