サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の ヘルメット・ヘルメットホルダー
サギサカ(SAGISAKA)の 子供用ヘルメット
キッズヘルメット 幼児用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54118497
品番
46821
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アジアン設計で日本人の頭にフィット。
ソフトシェルで軽量設計。
幼児用/約47〜約54cm。
年齢の目安:1歳から5歳ぐらい。
ダイヤルアジャスターで簡単サイズ調整。
SG基準合格商品。
用途
自転車用ヘルメット
色
アメリカンイーグル
質量(g)
270
サイズ(mm)
260×200×150
適合サイズ(cm)
約47〜54
注意
※お子様の頭のサイズに合ったものを選びましょう。
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、絶対に使用しないでください。
※安全基準に適合し、賠償措置のある「SGマーク」の付いたものを選びましょう。