キッズヘルメット 幼児用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 プリンセスバイオレット 注文コード54118533 品番46829
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,680
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

アジアン設計で日本人の頭にフィット。
ソフトシェルで軽量設計。
幼児用/約47〜約54cm。
年齢の目安:1歳から5歳ぐらい。
ダイヤルアジャスターで簡単サイズ調整。
SG基準合格商品。

用途自転車用ヘルメット プリンセスバイオレット 質量(g)270 サイズ(mm)260×200×150 適合サイズ(cm)約47〜54
注意
※お子様の頭のサイズに合ったものを選びましょう。
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、絶対に使用しないでください。
※安全基準に適合し、賠償措置のある「SGマーク」の付いたものを選びましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする