詰め替えインク

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54118838 品番300-CMINK5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

キヤノン BCI-320/321/325/326/350/351/370/371/380/381シリーズに対応したマルチインクです。
点下方式で入れることができるので工具不要で簡単につめかえができます。
顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローの5色セットです。
大容量の60mlボトルです。

付属品手袋, 取扱説明書 容量(mL)各色60 適合機種メーカーCanon インク色顔料ブラック, ブラック, シアン, マゼンタ, イエロー 詰替方式点下方式 インク顔料 適合プリンタPIXUSTS9030, PIXUSTS8230, PIXUSTS8130, PIXUSTS8030, PIXUSTS6230, PIXUSTS6130, PIXUSTS6030, PIXUSTS5030S, PIXUSTS5030, PIXUSTR9530, PIXUSTR8530, PIXUSTR7530, PIXUSMX923, PIXUSMX893, PIXUSMX883, PIXUSMX870, PIXUSMX860, PIXUSMP990, PIXUSMP980, PIXUSMP640, PIXUSMP630, PIXUSMP620, PIXUSMP560, PIXUSMP550, PIXUSMP540, PIXUSMG8230, PIXUSMG8130, PIXUSMG7730F, PIXUSMG7730, PIXUSMG7530F, PIXUSMG7530, PIXUSMG7130, PIXUSMG6930, PIXUSMG6730, PIXUSMG6530, PIXUSMG6330, PIXUSMG6230, PIXUSMG6130, PIXUSMG5730, PIXUSMG5630, PIXUSMG5530, PIXUSMG5430, PIXUSMG5330, PIXUSMG5230, PIXUSMG5130, PIXUSiX6830, PIXUSiX6530, PIXUSiP8730, PIXUSiP7230, PIXUSiP4930, PIXUSiP4830, PIXUSiP4700, PIXUSiP4600, PIXUSiP3600 対応カートリッジ【Canon】BCI-381Y, BCI-381M, BCI-381C, BCI-381BK, BCI-380PGBK, BCI-371Y, BCI-371M, BCI-371C, BCI-371BK, BCI-370PGBK, BCI-351Y, BCI-351M, BCI-351C, BCI-351BK, BCI-350PGBK, BCI-326Y, BCI-326M, BCI-326C, BCI-326BK, BCI-325PGBK, BCI-321Y, BCI-321M, BCI-321C, BCI-321BK, BCI-320PGBK
注意
※各シリーズのインクに合わせて色味を調整しているため、純正インクと比べると色味が違う場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
写真の印刷

キャノンBCL-381の詰め替え用インクがこのメーカーだけなので初めて購入。
入れ替えに問題は無し。これから先問題無く使えるかはわからない。

対象商品:
54118838
2023-05-01
用途:
印刷
自動車・二輪車・自転車関連業

プリンターのインクは高額なので印刷枚数をケチってしまいますが、これだと思う存分印刷できます。

1人が参考にしています
対象商品:
54118838
2023-04-14
用途:
キャノンの詰め替えインク
今井FP事務所 様

価格が安くて手ごろ。手軽に作業ができる。インクの色彩も、特段問題なし。きれいに印刷ができる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする