デジタル顕微鏡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54119215 品番400-CAM052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡
光学ズームは20倍〜500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵
モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的
MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます

電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター 倍率光学ズーム20〜500倍(デジタルズーム最大4倍) センサーCMOSセンサー 外部出力HDMI(デジタル)/RCA(アナログ) 充電時間3時間 ディスプレイ3.5インチ 画素数350万画素
取扱説明書:あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする