3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤレスガイドシステム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54119364 品番400-HSGS001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。
ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。
4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。
5台のスレーブからの音声発信も可能です。
1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。
オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。
装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。

付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB) 寸法(mm)65×32×22(クリップ含む) 本体質量(g)約38 連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間 通信方式複信 充電時間約3時間 通信距離室内/最大約30m、屋外/最大約100m 充電池タイプリチウムポリマーバッテリー ケーブル長(cm)約100〜157 無線通信方式TDMA/TDD 伝送速度最大250kbps 最大接続台数1チャンネルあたり255台 電波型式F1D 周波数帯域(GHz)2.403〜2.481

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする