ワイヤレスガイドシステム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54119373 品番400-HSGS002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

同時に多人数へ音声を送信できるガイドシステムです。
ツアーガイドやスポーツ現場、作業現場など、1人のマスターに対して多人数の同時送信環境に最適です。
設定で、親機としても子機としても使用できます。
親機からだけでなく最大5台の子機からの同時発言(双方向通信)も可能です。
接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。
障害物のない見通しの良い場所で最大約150mの通信が可能です。
防水・防塵規格IP54をクリアしています。
本体にスピーカーを内蔵しています。
使用時間も親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。
装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
クリップやストラップホール付きです。充電時間:約5時間(500mA充電時)1A出力USB/ACアダプターを使用し充電すれば2.5時間です。

付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)、取扱説明書、保証書【その他仕様】 チャンネル数40 連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間 充電時間約3時間(1A出力USB/ACアダプタ使用時) 防塵防水性能IP54 送信出力10mW 通信距離最大約150m(障害物のない見通しの良い場所) 充電池タイプリチウムポリマーバッテリー(1.300mA/3.7V) 電波型式F1D 周波数帯域(GHz)2.403〜2.481

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする