サンワダイレクト
サンワダイレクトの トランシーバー
サンワダイレクトの オプション トランシーバー
サンワダイレクトの バッテリー・充電器 トランシーバー
充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54119398
品番
400-HSGS-CL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
400-HSGS002を10台同時充電可能です。
材質
ABS樹脂
質量(g)
約360(電源アダプタ除く)
電源
DC5V(付属のACアダプタから供給)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×90×61(電源アダプタ除く)
対応機種
400-HSGS002
充電時間
約3時間
充電個数
10台