ブルーLEDマウス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54119547 品番 400-MA096R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの スピード簡単切り替えです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。

レッド コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式有線 分解能800・1200・1600・2000count/inch カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
事務作業
鉱業

工場の高圧電気施設が近くにあるからなのかBluetoothのタイプでは時々動かなくなるのが多かったのでコード付きを購入しました。さすが、今度は前のような症状はないので助かります。環境によりけりだとは思いますがコード有もなくてはならないものかもしれません。

2025-06-11
用途:
事務所のPCで使用

戻る進むボタンが付いているのでただの2ボタンマウスと比べてファイル操作などの作業性が上がります。
表面のゴムコーティングがしっとりした感触で触り心地が良いです。

2024-11-26
用途:
事務用
有限会社梁川砕石 様 (鉱業)

工場で無線マウスは、つながらなくなる時も多々。結局、有線に切り替えました。サクサク動いてくれます。それにこのマットな赤は目立ってすぐにつかめます。

対象商品:
63341584
2024-06-17
用途:
事務処理
株式会社三輪組 様 (建設業・工事業)

男性だと少し小さめかなと思いました。
もう一回り二回り大きかったらすごくよかったと思います。
でも、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする