マイクロホン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54119687 品番400-MC011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。
多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。
高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。
しっかりした重みのあるメタルハウジングです。
タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。
ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。

付属品取扱説明書、保証書 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性100Hz〜10000Hz インピーダンス2.2KΩ±30% 入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz) 動作電圧USB DC5V 指向性無(全)指向性 マイクミュート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする