テンキー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54119836 品番400-NT002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ
ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き

材質ABS 対応OSWindows 10・8.1・8・7 コネクタ形状USB Aコネクタオス 対応機種USBポートを持ち、Windows10・8.1・8・7の動作するノートパソコン。 動作力60±10g インターフェースUSB HID1.1準拠 キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本 通信距離10m(ただし動作環境により大きく異なります) キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 無線通信方式RF2.4GHz 消費電流最大10mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする