拡声器スピーカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120353 品番400-SP062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。
高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。

付属品ストラップ×1(約60〜118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】 材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用 最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時) 外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】 センサー3.25インチ(直径約105mm) 連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8〜9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時) 周波数特性50Hz〜20KHz 入力信号ケーブルマイク(-51dB 〜 -43dB) インピーダンス1.0KΩ(1KHz) 充電時間約6〜7時間(充電式ニッケル水素電池使用時) S/N比55dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1.0V〜10V 充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時) 消費電流500μA以下(供給電圧2V)
注意
※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。
※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54120353
2022-05-31
用途:
室内及び野外イベント時
その他業種

携帯用の拡声器としては、持ち運び易くまた音声出力も十分。助かるのは、電源が室内、野外と三つの給電が選択出来る事。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする