スピーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120369 品番400-SP064W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

テレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。
キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、手元のみで音声を楽しむ際にも最適です。
ワイヤレスタイプなのでケーブルの取り回しが不要。リチウムイオンバッテリー内蔵で自由に持ち運び、設置ができます。
トランスミッター(送信機)である台座は充電台になっており、レシーバー(受信機)であるスピーカー部を置くだけで常に充電を行えます。充電中でもスピーカーの電源をONにすればテレビの音声出力は可能なので必要な時だけ手元に設置する際にも便利です。
2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約25mまで無線で音声伝送することができます。
スピーカー背面にテレビでの音声聞き取りに適したTVモードと、音楽などを視聴する際に適したAUDIOモード切替スイッチを搭載。好みに合わせて選択ができます。
前面のボリュームコントロールは操作性が高い大型コントロールを採用しています。
持ち運びにも便利な取っ手付き
スピーカー部にはヘッドホンジャックも搭載しており、ヘッドホンを接続することでワイヤレス伝送した音声をヘッドホンで聴くことも可能です。
テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、RCAコンポジット(赤白)での接続も可能です。

付属品源ケーブル 約1.7m × 1、3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.7m × 1、3.5mm メス- RCA ケーブル 約15cm × 1※ケーブル長はコネクタ部含まず【その他仕様】 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/1000mAh) 最大出力(W)6(3W + 3W) 外形寸法W220×D60×H178mm 連続使用時間約7時間程度(中間音量で使用した場合)※スピーカーの連続駆動時間は音量によって異なります。 充電時間約3時間 バッテリー容量(Ah)1 入力端子3.5mmヘッドホンジャック 通信距離約25m(障害物のない環境の場合)※最大通信距離は環境により変動します。【トランスミッター(送信機部)】
取扱説明書:あり
注意
※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする