マイク

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120396 品番400-SP065HM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP065)で使用できるヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。
マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP065専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。

型式単一指向性エレクレット型 周波数特性90Hz〜18KHz 入力信号ケーブルマイク(-39dB 〜 -42dB ) インピーダンス2.2KΩ(1KHz) S/N比58dB以上 動作電圧1V〜5V 消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする