スピーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120414 品番400-SP067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。
小さすぎず、大きすぎずの絶妙なサイズで作成しており、シンプルなデザインながらもメリハリのあるデザインでパソコン周りを豊かに演出します。
最大出力4WでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音声再生が可能で音楽や映画の鑑賞にも最適です。
音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でWinodwsでもMacでもパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型。

電源内蔵※USBポートより供給(DC5V/500mA) 最大出力(W)4(2W+2W) ケーブル長(m)PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約1.0m、USB電源ケーブル 約1.0m【その他仕様】 外形寸法W97×D88×H124mm センサー2インチ(直径約50mm) 周波数特性120Hz〜20KHz 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防磁設計)
取扱説明書:あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする