スピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120439 品番400-SP069BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IP55防水規格・防塵規格を取得しており、タフな扱いにも耐えられるBluetooth4.2対応のワイヤレススピーカーです。 汚れても簡単に洗えるのでアウトドアでの使用や入浴時、キッチン周りでも安心してご使用いただけます。
省電力設計のBluetooth4.2に対応しておりiPadやタブレット、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで聴くことができます。
最大6W(3W×2)のスピーカーユニットとパッシブ型サブウーハーを背面に搭載し、コンパクトなボディーからは想像できない迫力ある低音域と豊かな高音質を再現します。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。マイクは4名程度のミーティング通話などにも使用できる高感度仕様です。
microSDカードスロットも搭載しており、microSDカードに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
SCMS-T方式で保護された音楽や地デジ・ワンセグの音声にも対応しています。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
Bluetooth機能非搭載機器とも接続できるステレオミニジャック1系統を装備。
ストラップ用ホールを装備しており付属のカラビナなどでリュックに掛けたり浴室で吊り下げたりなど、様々な設置方法が可能です。

保護等級IP55 最大出力(W)6W(3W+3W) 周波数特性110Hz〜18KHz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防磁設計) センサー1.5インチ(直径40mm) 内蔵マイク無指向性コンデンサマイク 外部入力3.5mmステレオミニジャック、microSDカード(32GB以下) 電源内蔵リチウムイオン電池(容量 バッテリー容量(Ah)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする