拡声器スピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120493 品番400-SP080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

IPX4対応の防水スピーカーと防水ヘッドマイクのセットで急な雨天時やスポーツイベント、災害時などでも使用できる防水ハンズフリー拡声器スピーカーです。
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えます
ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大16Wの音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。
電源の確保がしやすい乾電池駆動(単3乾電池4本使用)です。
ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。(防水対応)
ヘッドマイクは髪型の乱れを防ぐ細身のネックバンドタイプになっています。
クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
最後に使用したボリューム設定を記憶し、再度電源ON時にはボリューム設定をすることなくすぐに使用することが可能です。

付属品ストラップ×1、クリップ×1【その他仕様】【マイク】 材質ABS樹脂 他 型式単一指向性エレクレット型 電源単3形乾電池×4本使用 最大出力(W)16W 外形寸法約W141×D40×H105mm【マイク】 センサー3インチ(直径約77.8mm) 連続使用時間約15時間程度(中間音量) 保護等級IPX4 周波数特性80Hz〜12KHz 入力信号ケーブルマイク(-54dB 〜 -58dB ) インピーダンス1.2KΩ±30%(1KHz) S/N比0.5mA以下(供給電圧3V) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防沫加工)(防磁設計・防沫加工) 動作電圧1V〜10V
注意
※屋外での使用目安として30人程度、屋内の比較的静かな環境では50人〜60人程度への案内が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする