スピーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120536 品番400-SP083W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
最大約30mまでワイヤレスで音声伝送することができます。
ワイヤレスタイプなのでケーブルの取り回しが不要。リチウムイオンバッテリー内蔵で自由に持ち運び、設置ができます。
トランスミッター(送信機)はUSB給電仕様なのでテレビのUSBポートからの給電で動作します。 (USB-AC変換アダプタを使用することで電源コンセントからの常時給電も可能です。)
キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、手元のみで音声を楽しむ際にも最適です。
企業でのテレビ会議などで相手の声が聞こえにくい、周りへの配慮があり音量が上げにくい、などの状況でも手元でしっかりと音声を聞くことができます。
スピーカー背面にテレビでの音声聞き取りに適したTVモードと、音楽などを視聴する際に適したAUDIOモード切替スイッチを搭載。好みに合わせて選択ができます。
前面のボリュームコントロールは操作性が高い大型コントロールを採用しています。
持ち運びにも便利な取っ手付き。未使用時はスッキリ畳むことができます。
スピーカー部にはヘッドホンジャックも搭載しており、ヘッドホンを接続することでワイヤレス伝送した音声をヘッドホンで聴くことも可能です。
テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、RCAコンポジット(赤白)での接続も可能です。

最大出力(W)5 入力端子3.5mmステレオミニジャック 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/1000mAh) 充電時間約3時間 連続使用時間約8時間程度※中間音量で使用した場合 外形寸法W162×D58×H97mm(持ち手除く) ブラック 外部出力3.5mmヘッドホンジャック 通信距離約30m※障害物のない環境の場合での理論値。環境により異なります。【トランスミッター(送信機部)】 付属品ACアダプタ(USB-AC変換・5V/1A)×1スピーカー本体充電用(約93.5cm)×1、送信機給電用(約94cm)×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約88.5cm)×13.5mmステレオミニプラグ-RCA(赤白)変換ケーブル(約15.5cm)×1【その他仕様】【トランスミッター(送信機部)】 色(本体)ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×36×19 質量(g)約32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする