スピーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120554 品番400-SP085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スマートフォンやBluetooth送信機からの音声をワイヤレスで受信し耳元でクリアな音声を楽しむことができます。
スピーカーユニットからの音声が耳に対して適切に届くようスピーカーユニット位置と角度にこだわりました。 小音量でも明確に聴き取ることができ音楽・音声を楽しむことができます。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減するため軟らかいシリコン製のネック部を採用しています。
重量はわずか 175gで長時間の装着でも快適にご使用いただけます。
高感度マイクを先端部に内蔵しておりスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。

電源内蔵バッテリー(容量 最大出力(W)3(1.5W+1.5W) センサー1.2インチ(直径 33mm) 保護等級IPX5 周波数特性90Hz〜18KHz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 内蔵マイク全指向性マイク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする