スピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120579 品番400-SP088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。
中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。
Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。
3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。
光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。
ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)

付属品3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA&#8596 電源AC電源 100V 50Hz/60Hz 最大出力(W)50 外形寸法W410×D100×H70mm センサー2.25インチ(直径58mm) 周波数特性20Hz〜20000Hz 入力端子デジタル入力 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする