アンテナケーブル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54120929 品番500-AT001-3BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS新4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。

ブラック 規格S-2.5C-FB ケーブル長(m)約10(SR間) コネクタ形状L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.6 コネクタサイズL字型/直径13.8×D31.5mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
ラジオのアンテナに流用.
教育・研究機関

品物自体は高品質で良品です.私の場合はラジオ用に使いたかったので,片側を別なコネクタに変える改造をしました.が,なんと中の網線がアルミニウムらしく,まったくはんだ付けできずに難儀しました.もし改造前提での購入を検討されている場合は,注意が必要です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする