中継アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54121044 品番500-HDMI016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用することができるアダプタです。
Premium対応HDMIケーブルを使用する場合 解像度最大4K/60Hz対応(500-HDMI018-75を2本使用する場合に最長で15mの長さまで対応)
電源不要 簡単接続 HDMI機器からのバスパワーで動作するので接続が簡単※まんいち、HDMI機器からの電力供給が少ない場合にはUSB-microUSBケーブルでの給電も可能

ブラック コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×15 ポート(補助給電ポート)microUSB Bコネクタ メス 対応解像度最大4K/60Hz メス形状HDMIタイプA 変換タイプメス - メス
取扱説明書:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする