エクステンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54121349 品番500-SWH010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

PoE受電で動作するPoEエクステンダーです。
PoE供給機器(PoEスイッチングハブやPoEインジェクターなど)からのPoE給電で動作するので中継・延長時に電源の確保が必要ありません。
PoE給電にも対応しますので、クライアント側への給電も可能です。※1
最大約600m(5台分)延長することができます。
通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。
小型サイズで省スペースに設置でき、壁掛け設置にも対応します。
本製品はPoE受電専用です。ACアダプタおよび電源ケーブルは付属しておりません。
本製品は屋内使用専用品です。

付属品製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、壁掛けネジ×2、アンカー×2 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数IN×1、OUT×2 消費電力(W)約0.88 コネクタ形状RJ-45 インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 動作環境使用時温度/10〜40℃、使用時湿度/10〜90% 保管環境保管時温度-40〜70、保管時湿度5〜90(結露なきこと) 最大延長(m)600(推奨420) 伝送速度(Mbps)10/100 スイッチング方式Store&Forward 伝送方法10Mbps/100Mbps ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートPoE ポート(PD) ×1ポート
注意
※LANケーブル上での電力損失、製品本体による消費電力により本製品を経由した際の供給可能電力は低下します。
※理論値です。供給電力の減衰は使用するLANケーブルに依存します。 また、PoE受電対応機器(PoE対応セキュリティカメラなど)を使用する場合は必要な電力が異なるため、延長できる台数が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする