モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54121419 品番700-BTL025N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
スタイリシュなアルミボディを採用。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
専用ACアダプタ付きで本体を約3〜4時間で急速に蓄電することができます。

バッテリー容量(mAh)14.48V/2850(41.27Wh)、3.62V換算/11400 付属品ACアダプタ シルバー 出力AC100V 50Hz 65W(最大)、USB:DC5V/2.4A(最大) ケーブル長(m)約1.4(付属ACアダプタ) 本体質量(g)約600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×148×34 入力DC18.5V/1A(最大) 定格出力ACアダプタ:DC18.5V/1A(最大) 出力波形擬似正弦波 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3〜4時間 入力端子DC端子(付属ACアダプタ(AC100V〜240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電) 出力端子AC 1ポート、USB-A 1ポート USBポート数2 プラグ形状2P(付属ACアダプタ) 定格入力ACアダプタ:AC100V〜240V/50/60Hz 0.6A 充電端子DC 給電端子AC/USB-A
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする