電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54121543 品番 700-TAP042DBRM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。
木目柄ですので、家具などのインテリアや床面の色合いに合わせて使用することもできます。

ダークブラウン木目 付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1400以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P 定格電流(A)14 電源コード(m)2 定格出力DC5V 3.4A(合計) 絶縁種別絶縁キャップ サージオン電流耐量(A)2500 プラグ形状スイング 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 導体サイズ(mm2)VFF1.8×2芯 制限電圧(V)395 USBポート2 バリスタ電圧(V)240 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする