LEDライト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54121744 品番800-LED034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。
側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。
ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。
USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。
クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。
防水規格もIPX4を取得してます。

電源ポリマーイオンバッテリー3.7V 750mAh 光束(Lm)最大約300 材質アルミニウム 付属品USBケーブル ケーブル長(m)0.8 連続使用時間2.5時間 光源COB 充電時間3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×17.5×171.5 バッテリー容量(mAh)750 防水仕様IPX4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54121744
2023-07-25
用途:
除雪機の整備等
有限会社スターカーゴ 様

充電式だしポケットに入れやすくて、見た目もカッコイイ

対象商品:
54121744
2022-08-25
用途:
機械のメンテナンス等
ニッコーグラビア印刷株式会社 様 (製造業)

明るさは期待通りですが、充電プラグを差す場所のゴムの蓋が閉まり悪くポケットがら出す
度に空いている状態です。
多分防水機能は期待できないと思います。

対象商品:
54121744
2021-10-13
用途:
早朝の散歩に軽くて手軽です。
早野 工業 様 (建設業・工事業)

グリップ部が滑らないように ゴムでコウテングされていると尚良いように思いますが。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする