※内容物

S178 シャインポリッシュ コーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 54122058 S178 シャインポリッシュ コーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 54122058

シャインポリッシュ コーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード54122058 品番S178
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

深い艶+高撥水、ポリッシャー専用コーティング
煌めく艶、優れた水弾きにより汚れにくいボディーに仕上がる。 ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用コーティング剤です。 最高級カルナバワックスと高濃度艶出し成分配合により、塗装面により深く濃い艶を与えます。また、フッ素系レジン+撥水レジンのW効果により、優れた水弾きを実現。水滴がコロコロ流れ汚れも一緒に流します。 さらにコーティング効果約3ヶ月持続。汚れが付きにくく、かりに汚れても水洗いで手軽に落とせます。ポリッシャー性能に合わせた配合バランスにより、ノビが良く薄く均一に施工でき、拭き上げ作業もスムーズにできます。

付属品取扱説明書 質量(g)365 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 特性艶、高撥水、コーティング効果、ポリッシャー性能 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする