ブルビン 油膜取りウォッシャー 2L

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2000mL) 注文コード54122085 品番A-69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

走行中に油膜スッキリ!ウォッシャータイプの油膜取り!
走行中の油膜取りに最適な、ストレートタイプのウォッシャー液です。 通常のウォッシャーでは取ることの出来なかったギラギラ油膜や虫汚れを、強力洗浄効果でスッキリ落とします。 また、キイロビンと併用することで再付着を防止し保護膜を形成し視界をクリアに保ちます。 油膜とは・・・排気ガスなどの油煙やカーワックス、アスファルトの油等がガラスに付着したものです。

質量(g)2059 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54122085
2025-07-30
用途:
自分の車のワイパー使用の時
自動車・二輪車・自転車関連業

油膜が取れているというか薄くなっている気がします。原液のまま使うと泡が残りやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする