自動車用 応急パンク修理剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(335mL) 注文コード54122094 品番F-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

突然のパンクでも安心の1本!
タイヤを外さずにスピード修理できる、エアゾールタイプの応急パンク修理剤です。 これ1本で、軽自動車〜ミニバンサイズまで対応。普段から常備しておくことで、急なパンクトラブルでも安心。 使い方はとっても簡単、タイヤのエアバルブから本液を注入するだけ! 液体ゴムがタイヤ内で泡状に広がり、パンクの穴を補修します。しかも同時に空気も入ります。スペアタイヤを積んでいない車の常備品・純正パンク修理剤の代用品にも最適です。

付属品取扱説明書 質量(g)309 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×87×66

商品説明動画

【プロスタッフ製品】自動車用 応急パンク修理剤
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:657

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする