ポータブル蓄電池

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54122225 品番 PVS-3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,077,800
販売価格(税別)
2,798,000

ライトを点滅させるSOS機能で非常時の合図に使用可能。

出力ポート
コンセント(AC100V出力)×2、
DC12V10Aシガーソケット×1、
DC48V50A×1
定格出力(W)3000 付属品ACDCアダプター、取扱説明書&保証書 幅(mm)470 質量(kg)31.5 高さ(mm)580-850 使用温度範囲(℃)-20〜60(0〜40推奨/0〜45充電) 奥行(mm)250 バッテリーリチウムイオン 充電時間(時間)【コンセント】約8、【ソーラーパネル(別売)】日照約8〜10※2枚使用 波形純正弦波 保管温度範囲(℃)-5〜45 バッテリー容量(Wh)2962 入力ポートACDCアダプター(コンセント(商用電源)×1個口)/ソーラーパネル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする