SUN & HOPE(サンアンドホープ)
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 店舗運営用品
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 観葉植物
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 生花
オーガスタ角高陶器ロング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1鉢
注文コード
54122365
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
「輝かしい未来」「暖かい心」を花言葉に持つオーガスタです。
オフィスや店舗でも育てやすいのでお祝い事にぴったりです。
仕様
受皿有
色
白
サイズ
7
設置場所
床置き用
植物名
オーガスタ
注意
※生ものです。商品到着後は速やかに開封をお願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280