SUN & HOPE(サンアンドホープ)
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 店舗運営用品
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 観葉植物
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 生花
オーガスタ カラーポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1鉢
注文コード
54122435
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
「輝かしい未来」「暖かい心」を花言葉に持つオーガスタです。
オフィスや店舗でも育てやすいのでお祝い事にぴったりです。
仕様
受皿有
色
赤
サイズ
6
設置場所
床置き用
植物名
オーガスタ
注意
※生ものです。商品到着後は速やかに開封をお願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280