SUN & HOPE(サンアンドホープ)
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 店舗運営用品
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 観葉植物
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 生花
パキラ角高陶器
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1鉢
注文コード
54123083
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
「快活」「勝利」を花言葉に持つ観葉植物です。
また、別名「発財樹」友呼ばれ、開業・開店祝いにぴったりです。
仕様
受皿有
色
白
サイズ
8
設置場所
床置き用
植物名
パキラ
注意
※生ものです。商品到着後は速やかに開封をお願いします。
※寒さに弱い植物ですので気温5℃以下の場合は痛む可能性がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
沖縄地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720