ハイポネックス
ハイポネックスの 肥料・液肥・培養土
ハイポネックスの 液体肥料
専用液肥
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(450mL)
適合作物
観葉植物
注文コード
54123126
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合作物
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
1滴に高濃度の養分を配合。植物にすばやく効果を発揮する高品質液肥です。
成分
N-P-K=7-4-4 ビタミン・トレハロース配合
種別
春・秋、夏・葉面散布
倍率(倍)
春・秋/500、夏・葉面散布/1000
使用の目安
1週間に1回
適合作物
観葉植物