ハイポネックス
ハイポネックスの 肥料・液肥・培養土
ハイポネックスの 液体肥料
専用液肥
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(450mL)
注文コード
54123144
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
1滴に高濃度の養分を配合。植物にすばやく効果を発揮する高品質液肥です。
成分
N-P-K=4-6-6 アミノ酸・ビタミン・トレハロース配合
種別
バラ・ミニバラ
倍率(倍)
バラ・ミニバラ/500・1000
使用の目安
1週間に1回、生育期に与える
適合作物
バラ